イノベックス(旧:ダイオ化成)
ラッセル遮光網
ラッセル編によりカットしてもほつれにくい、経済的で気軽に使用できる遮光ネット。日差しを和らげ、環境を整えます。ご利用にあたっては、ネットの下の部分の通気にご注意ください。
用途
日よけネット 猛暑対策 経済的に省エネ対策
ネットの取付には、ダイオパンチ、ダイオクリップ等の専用吊り具をご利用ください。
注意
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
色
材質
遮光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88170266
50K
1枚
2
2
黒
ポリエチレン
約50
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
88170275
50K
1巻
2
4
黒
ポリエチレン
約50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください