曜日別特売

注入式点火棒 優火スリム

注入式点火棒 優火スリム - ライテック注入式点火棒 優火スリム - ライテック
(55件のレビュー)

2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。

材質(本体)ABS樹脂製本体寸法(mm)28×28×117質量(g)30種別ガス注入式タイプ点火用ライター内容量1個
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828435MW-LT-G8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 蚊取り線香点火・仏壇使用

ほかの方が記載してますが、携帯用ではありませんです、形が安定してる事から使用場所考量する必要ありです。
携帯には向きません!SWが軽い為置き場所により日がつき良い為不安定。
着火に関しては楽です。
まだ新しい為か充填もそれなり合格してます。
充填後の火の量が大きく使用可能!

1が参考にしています
対象商品 : 89828435
2025-07-28
用途: 仏壇での使用
その他業種

誤作動が起きやすく、火事を起こしやすい大変危険な商品です。
ボタンが剥き出しにも関わらず安全装置が全く付いていない。しかもボタンは軽いため、かなり危険です。
かさばった所に入れたり、何かに挟まったり、倒れて軽く踏んだりしただけで簡単に誤作動し火が着きます。
安全性を全く考えていない設計なので、高齢者や子供のいる家庭では特に購入厳禁だし、そうでなくても持ち運んだり保管したり、廃棄する際にも細心の注意を払い、気を配らねばなりません。それくらい恐ろしい設計です。
正直こういう商品が出回っているから、火災は起きてしまうんだろうなと思う。

1が参考にしています
2025-04-03
用途: 本堂のろうそく等の着火用
金蔵寺サービス業

手ごろな値段で、ガス持ちもよい。ガスの補充も可能なので、使用効果はよい。

2025-04-03
用途: ガス溶接時の着火用
錺工房

自立するのがすごく使いやすいです。握った感じもグッドです。
もし、注文時に色を選べたらさらに良いともいます。

2024-11-25
用途: 端部加熱処理

この形状の商品には、通常点火タイプとターボタイプの2種類があったと思います。
この商品は通常点火タイプです。念のため。
ボタンは押しやすく点火も確実です。
握り部分が、ウエットな塗装なので滑らず握りやすいです。

1が参考にしています
2024-12-24
用途: 灯油ストーブに使用
農・林・水産業

想像以上にコンパクトで使いやすかったです。充填できるところが環境に少し貢献できてるかなって思ってます。

2025-01-10
用途: 仏壇のろうそくの点火

注入式とありますが 注入口から漏れるガスのほうが多い

1が参考にしています
対象商品 : 89828435
2024-07-30
用途: 釣り具補修
建設業・工事業

最近のライター等は誤動作防止で点火するのにレバーやボタンが重く使いづらかったですが、こちらの商品はボタンが軽く使いやすい。
色が選べると良いなと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする