グランディ 2WAYタンブラー600

グランディ 2WAYタンブラー600 - パール金属グランディ 2WAYタンブラー600 - パール金属

ストロー飲みと直飲みをスタイルによって使い分けられる。
飲み方はロックレバーで切り替え可能。
ストローはハンドルに収納。
マグネット式だから簡単開閉。
真空断熱構造で保温、保冷力バツグン。
ドリンクホルダーにフィットしやすい形状だから、オフィスでもドライブでも使える
底面ラバーマットで滑りにくい。

材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、ふた・飲み口カバー・ロックレバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、飲み口ストロー:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
ハンドルカバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) パッキン・バルブ・底部:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
145×100×210
容量(mL)
600
質量(g)
446
保温効力(℃)
~50(6時間)
保冷効力(℃)
~12(6時間)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1284 7365902673659026HC-1284ブラック
¥4,200
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1285 7365903573659035HC-1285アイボリー
¥4,200
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする