曜日別特売

クエン酸くんスプレー

クエン酸くんスプレー - カネヨ石鹸
(2件のレビュー)

便利なスプレータイプ。
界面活性剤、漂白成分、アルコール不使用。
クエン酸にこだわり、不要なものは一切使っていませんので安心です。
無臭で、イヤなニオイが残りません。

用途
水アカの除去、サビ落し、魚焼きグリル、タバコのニオイとり、除菌・消臭。
三角コーナーやまな板の除菌に。
商品タイプ本体目安容量(mL)1m2に対して約6回噴射(5ml)使用場所キッチン内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89838481-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89838481
2017-05-01
用途: 流しや器具の洗浄
学校法人昭和大学

歯科系ですので、石膏系カルシウム系の汚れが多いです。
こういうのは石鹸では落ちず、下手すると結合して難溶性になります。
クエン酸をスプレーしておくと簡単に落ちますので重宝してます。

対象商品 : 89838481
2016-12-10
用途: 水回りの清掃
有限会社クリア

思ったよりも水垢等がきれいになりませんでした。
今は空き容器に粉末のクエン酸を溶かして使っています。
その方がよく落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする