曜日別特売

パックスナチュロン粉石けん

パックスナチュロン粉石けん - 太陽油脂

食用パーム油を使用した植物性石けん。石けん分80%に炭酸塩20%(助剤)を配合していますので、汚れのひどいものでもよく落ちます。

成分
純石けん分(80% 脂肪酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)
形状
粉
内容量
1箱(1.5kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89853495-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする