店舗用はくり剤

店舗用はくり剤 - リンレイ店舗用はくり剤 - リンレイ店舗用はくり剤 - リンレイ店舗用はくり剤 - リンレイ店舗用はくり剤 - リンレイ店舗用はくり剤 - リンレイ
(9件のレビュー)

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。

成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89869744-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89869744
2023-09-20
用途: 床ワックスのはく離時に
電気・ガス・熱供給・水道業

定められた10倍希釈で、十分に古いワックス成分のはく離が可能です。
年末にいつもお世話になっています。細かいところはスクレーパがあると
よりしみ込みやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 89869744
2023-01-09
用途: 会社の階段のワックス剥離
卸売・小売業

剥離剤を塗布して時間を置き、再度剥離剤をかけて専用ブラシを使用。
ワックスが糊状になりどんどん剥がせました。
時間を置かずにこするとあまり剥がせませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 89869744
2021-04-14
用途: 薬局のフロアー
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

手を抜いて ワックスがけをしたら ゴミが沢山入って 汚い床になってしまったので 気合いを入れて 剥離からやり直し! 10倍に薄めて使うのでかなりお得感がある。 強アルカリなので ゴム手袋をして 台所用スポンジで床に塗り広げました。 一度でワックスが溶けてベタベタしてきますが 厚塗りしたせいか 一回では拭き取りしきれず 何回か塗っては拭き取る作業を繰り返しました 力はまったく使いません 思ったより簡単に剥離ができました。

2が参考にしています
対象商品 : 89869744
2020-10-05
用途: ワックス剥離座業

スムーズにワックスが剥がれて、効率がアップしました。

対象商品 : 89869744
2018-05-23
用途: 店舗の清掃
有限会社若松屋卸売・小売業

店舗の床のよごれをすばやく落としてくれました。コスパがいい商品です。

対象商品 : 89869744
2016-06-03
用途: 樹脂ワックスの剥離
株式会社破天荒飲食業

プロでは無いので自店舗でモップで使用しました。
床に伸ばして10分ほど放置後ふき取るだけで簡単に剥離できました。

対象商品 : 89869744
2016-08-29
用途: 仕事場床 ワックス剥離
藤岡歯科医院医療・福祉・介護関連業

以前使った高級剥離剤と大差なく使用でき満足してます

対象商品 : 89869744
2015-01-19
用途: 会社の床

掃除をする前にはくり剤をのばしておき、時間をおいてからポリッシャーで床を掃除するとワックスが簡単にはがれるので、
とても楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
1が参考にしています
2023-03-02

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする