曜日別特売

東洋 キッチンアルミテープ 70

東洋 キッチンアルミテープ 70 - 東洋アルミエコープロダクツ東洋 キッチンアルミテープ 70 - 東洋アルミエコープロダクツ
(1件のレビュー)

のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。

材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)70サイズ70mm×1.8m長さ(m)1.8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89869927-
330
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89869927
2019-03-18
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

注文するとすぐ入荷されるので、いつも助かっています。ただ、3500円以上買わないと送料が掛かるので、何円買っても送料が無料ならもっと注文出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする