曜日別特売

熱収縮チューブ1m品(黒)

熱収縮チューブ1m品(黒) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(黒) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
(2件のレビュー)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。

材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
全20種類を絞り込む
内径D(Φmm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
内径d(Φmm)
内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89874111TC26-1.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)0.50(収縮前)1.5±0.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89874127TC26-2.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)1.00(収縮前)2.5±0.3
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
89874136TC26-3.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)1.50(収縮前)3.5±0.3
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
89874145TC26-4.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)2.00(収縮前)4.5±0.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89874154TC26-5.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)2.50(収縮前)5.7±0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
89874163TC26-6.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)3.00(収縮前)6.8±0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
89874172TC26-7.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)3.50(収縮前)7.8±0.4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
89874181TC26-8.0-BK11袋(10本)円形(収縮後最大)4.00(収縮前)8.9±0.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
89874206TC26-10.0-BK11袋(10本)楕円(収縮後最大)5.00(収縮前)10.9±0.5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
89874215TC26-11.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)5.50(収縮前)11.9±0.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
89874233TC26-13.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)6.50(収縮前)13.9±0.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
89874251TC26-16.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)8.00(収縮前)16.9±0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
89874267TC26-20.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)10.00(収縮前)21.0±0.6
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
89874276TC26-25.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)12.50(収縮前)26.4±0.8
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
89874285TC26-32.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)16.00(収縮前)33.8±1.3
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
89874294TC26-40.0-BK11本フラット(収縮後最大)20.00(収縮前)42.0±1.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
89874303TC26-50.0-BK11本フラット(収縮後最大)25.00(収縮前)52.5±1.8
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
89874197TC26-9.0-BK11袋(10本)楕円(収縮後最大)4.50(収縮前)9.9±0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
89874224TC26-12.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)6.00(収縮前)12.9±0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
89874242TC26-14.0-BK11袋(5本)フラット(収縮後最大)7.00(収縮前)14.9±0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89874111
2020-04-06
用途: リード線被覆
製造業

ツヤ入りで質感も良く綺麗に仕上がりました。要望としては色の種類があると助かります。

対象商品 : 89874267
2017-09-04
用途: ケーブルの保護
TRIP-FACTORY

収縮時の厚さとツヤ具合(半ツヤ)が気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする