オーバーラミネートフィルム

オーバーラミネートフィルム - 日本緑十字社オーバーラミネートフィルム - 日本緑十字社オーバーラミネートフィルム - 日本緑十字社オーバーラミネートフィルム - 日本緑十字社オーバーラミネートフィルム - 日本緑十字社オーバーラミネートフィルム - 日本緑十字社
材質PET厚さ(mm)0.13内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
基材
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89877794FLAO-552(25mm幅用)0.13PET814-875750幅×5.2m126
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89877803FLAO-751(50mm幅用)0.13PET814-875875幅×10.2m260
9,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする