日本緑十字社
トラコーン
材質
天然ゴム
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89881653
TC-30A
-
300
115061
¥
5,000
取扱い終了
89881662
TC-45A
-
450
115071
¥
6,000
取扱い終了
89881671
TC-45B
-
450
115072
¥
6,500
取扱い終了
89881687
TC-70A
3.7
700
115081
¥
10,000
取扱い終了
89881696
TC-70B
3.7
700
115082
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください