日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
トラコーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89881662
品番
TC-45A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無反射タイプ
材質
天然ゴム
高さ(mm)
450
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り
日本緑十字社品番
115071
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。