TC-70A トラコーン 日本緑十字社 89881687

トラコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89881687 品番TC-70A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.7 仕様無反射タイプ 材質天然ゴム 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り 日本緑十字社品番115081
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする