日本緑十字社
駐禁ポール
(2件のレビュー)
仕様
ポリ台、プレート2枚付 両面表示
トラスコ品番
815-1690
材質
(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
1100
文字内容
駐車ご遠慮下さい
質量(g)
600
日本緑十字社品番
117001
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89881863
PC-1
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください