日本緑十字社
ガードテープ用コーナーテープ
主な用途
表示・安全用
内容量
1組
全28種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
白
緑
赤
赤紫
青
黄
テープ幅(mm)
25
50
75
100
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89886745
GTL-25W
白
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89886754
GTL-25G
緑
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886763
GTL-25Y
黄
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89886772
GTL-25R
赤
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
89886781
GTL-25YR
オレンジ
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886797
GTL-25BL
青
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
89886806
GTL-25RP
赤紫
25
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89886815
GTL-50W
白
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89886824
GTL-50G
緑
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886833
GTL-50Y
黄
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89886842
GTL-50R
赤
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886851
GTL-50YR
オレンジ
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886867
GTL-50BL
青
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886876
GTL-50RP
赤紫
50
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89886885
GTL-75W
白
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
4,000
取扱い終了
89886894
GTL-75G
緑
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
4,000
取扱い終了
89886903
GTL-75Y
黄
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
4,000
取扱い終了
89886912
GTL-75R
赤
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
4,000
取扱い終了
89886921
GTL-75YR
オレンジ
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
4,000
取扱い終了
89886937
GTL-75BL
青
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
4,000
取扱い終了
89886946
GTL-75RP
赤紫
75
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
5,400
取扱い終了
89886955
GTL-100W
白
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
7,200
取扱い終了
89886964
GTL-100G
緑
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
7,200
取扱い終了
89886973
GTL-100Y
黄
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
7,200
取扱い終了
89886982
GTL-100R
赤
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
7,200
取扱い終了
89886991
GTL-100YR
オレンジ
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
7,200
取扱い終了
89887007
GTL-100BL
青
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
7,200
取扱い終了
89887016
GTL-100RP
赤紫
100
0.2
オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
¥
8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コーナーテープ
参考になった