日本緑十字社
レフテープ
質量(g)
500
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89904446
レフテープ-W
50
2.5
5.3
アクリル高性能反射材
ブチルゴムテープ
表示・安全用
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89904455
レフテープ-Y
50
2.5
5.3
アクリル高性能反射材
ブチルゴムテープ
表示・安全用
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください