日本緑十字社
ビニルテープ
材質
軟質エンビ
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89904507
BNT-38W
白
38
20
0.2
軟質エンビ
¥
840
取扱い終了
89904516
BNT-38G
緑
38
20
0.2
軟質エンビ
¥
840
取扱い終了
89904525
BNT-38Y
黄
38
20
0.2
軟質エンビ
¥
840
取扱い終了
89904534
BNT-38R
赤
38
20
0.2
軟質エンビ
¥
840
取扱い終了
89904543
BNT-38T
透明
38
20
0.2
軟質エンビ
¥
840
取扱い終了
89904552
BNT-50W
白
50
20
0.2
軟質エンビ
¥
1,100
取扱い終了
89904561
BNT-50G
緑
50
20
0.2
軟質エンビ
¥
1,100
取扱い終了
89904577
BNT-50Y
黄
50
20
0.2
軟質エンビ
¥
1,100
取扱い終了
89904586
BNT-50R
赤
50
20
0.2
軟質エンビ
¥
1,100
取扱い終了
89904595
BNT-50T
透明
50
20
0.2
軟質エンビ
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください