日本緑十字社
日本緑十字社の ビニールテープ
日本緑十字社の ビニールテープ一般用途
ビニルテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89904577
品番
BNT-50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
軟質エンビ
材質
軟質エンビ
質量(g)
250
日本緑十字社品番
267023