曜日別特売

ゴムベルト

ゴムベルト - 日本緑十字社ゴムベルト - 日本緑十字社ゴムベルト - 日本緑十字社ゴムベルト - 日本緑十字社ゴムベルト - 日本緑十字社ゴムベルト - 日本緑十字社
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89911586ゴムベルトA-501組(5本)20-250-合成ゴム(EPDM)
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89911595ゴムベルトA-701組(5本)20-270-合成ゴム(EPDM)
3,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89911604ゴムベルトA-901組(5本)20-290-合成ゴム(EPDM)
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
89911631ゴムベルトC-151巻20152--合成ゴム(EPDM)
5,230
5,198
5,718(税込)
当日出荷
89911647ゴムベルトK1組(2個)------
520
509
560(税込)
当日出荷
89911613ゴムベルトB-21本2022--合成ゴム(EPDM)
1,300
取扱い終了
89911622ゴムベルトB-31本2032--合成ゴム(EPDM)
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする