日本緑十字社
ベルロック
用途
トラック用
材質
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89911656
BLC-25
緑
エンドレス
25
-
-
-
4.5
100
-
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89911665
BLC-35
緑
エンドレス
35
-
-
-
5
250
-
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89911674
BLC-50
緑
エンドレス
50
-
-
-
5
500
-
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください