高輝度反射シート

高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社高輝度反射シート - 日本緑十字社
(4件のレビュー)
材質高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)内容量1枚
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89916391SL45-R45幅×250×1.416390001
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89916407SL45-W45幅×250×1.416390002
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
89916416SL45-Y45幅×250×1.416390003
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89916425SL45-KY蛍光黄45幅×250×1.416390004
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89916434SL45-KYR蛍光オレンジ45幅×250×1.416390005
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89916443SL90-R90幅×250×1.432390006
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89916452SL90-W90幅×250×1.432390007
2,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
89916461SL90-Y90幅×250×1.432390008
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
89916477SL90-KY蛍光黄90幅×250×1.432390009
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89916486SL90-KYR蛍光オレンジ90幅×250×1.432390010
2,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89916434
2022-01-19
用途: ガレージ支柱
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

ハサミで簡単に切断できて、強度も適当。3か月使っているが、直射日光による劣化も見られない。

1が参考にしています
対象商品 : 89916443
2020-09-06
用途: 自動車のバックマーカー(レフレクター)
MECHBOX自動車・二輪車・自転車関連業

トラックに二トン車リヤーゲートに反射シートを二分割して左右対称にはりました。

1が参考にしています
2020-08-18
用途: フェンス支柱に貼る
不動産業

薄いペラペラ。もっと硬い板を期待していたのでがっかり。

1が参考にしています
対象商品 : 89916407
2018-12-03
用途: トラクターの作業機に貼付け

蛍光オレンジ(KYR)と白(W)を組み合わせて反射マークを自作。
せっかく作ったのに高圧洗浄機で吹飛ばすのもアレなので、
マグネットシートに張付け、ラップでくるんで作業機へ取付。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする