曜日別特売

プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)

プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) - エイテック(ATEC)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。

仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE内容量1個
注意
※特殊球面ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷容量
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875055PV15147N(15kgf)52
360
299
329(税込)
当日出荷
89875073PV30294N(30kgf)147
440
419
461(税込)
当日出荷
89875082PV30U294N(30kgf)134
510
429
472(税込)
10日以内出荷
返品不可
89875064PV15U98N(10kgf)48
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする