リモコンスリムファン

リモコンスリムファン - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)
質量(kg)3ホワイト×グレーコード長さ(m)1.8機能リズム風、おやすみ風、リモコン操作風量3段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×24×78タイマー1・2・4時間切タイマー首振り70℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89988543YSR-N782WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89988543
2014-08-18
用途: 夏場の冷房補助
株式会社旭ネームプレート製作所

場所を取らないのはいいですね。体感的に通常の扇風機の1/4程度の占有スペースといったところです。
静音は求めていないけど、静かなオフィスには置かない方がいいでしょう。床面積の空きが少ない作業場などで力を発揮するタイプだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする