YSR-N782WH リモコンスリムファン YAMAZEN(山善) 89988543

リモコンスリムファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89988543 品番YSR-N782WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)3 ホワイト×グレー コード長さ(m)1.8 機能リズム風、おやすみ風、リモコン操作 風量3段階 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×24×78 タイマー1・2・4時間切タイマー 首振り70℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89988543
2014-08-18
用途:
夏場の冷房補助
株式会社旭ネームプレート製作所 様

場所を取らないのはいいですね。体感的に通常の扇風機の1/4程度の占有スペースといったところです。
静音は求めていないけど、静かなオフィスには置かない方がいいでしょう。床面積の空きが少ない作業場などで力を発揮するタイプだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする