フレックスフック ステンレス製

フレックスフック ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製 - LAMP(スガツネ工業)

フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。

用途工場設備・オフィス内・病院施設など。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0479質量(g)40種類多連奥行(mm)26仕上サテン仕上取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)60吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377776RF-U50
1,350
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フレックスフック ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする