曜日別特売

X・Yステージ 中精度タイプ

X・Yステージ 中精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ - 中央精機
(1件のレビュー)

移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970831ALD-115-E1P0.06±75±7512512598
520,000
499,800
549,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971111ALD-604-E1P0.06±20±20606039.2
340,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971215ALD-906-E1P0.06±30±30909078.4
400,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: センサの較正
学校法人廣池学園教育・研究機関

動きがなめらかで、思ったよりも静かです。まだ実験は行っていませんが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする