曜日別特売

X・Yステージ 高精度タイプ

X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970847ALD-215-H1P0.012±75±75200250343
1,000,000
959,800
1,055,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971023ALD-510-H1P0.01±50±50150180392
900,000
859,800
945,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158693ALD-106-H1PC0.008±30±30125125343
620,000
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158702ALD-904-H1PC0.006±20±209090166
500,000
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88970822ALD-106-H1P0.008±30±30125125343
620,000
取扱い終了
返品不可
88971206ALD-904-H1P0.006±20±209090166
500,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする