曜日別特売

X・Yステージ 中精度、長作動タイプ

X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機X・Yステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。

種類xyステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)392送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
注意
※最高速度はステッピングモーターαSTEP用ドライバの速度フィルタ(時定数)の初期値によるものです。お客様にて速度フィルタを変更される場合には取扱説明書をお読みください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
質量(kg)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970856ALD-220-C2P0.04±100±100180.004mm
720,000
689,800
758,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88970874ALD-230-C2P0.06±150±150210.004mm
800,000
759,800
835,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158718ALD-H220-C2P0.04±100±100180.002mm
1,020,000
999,800
1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158727ALD-H230-C2P0.06±150±150210.002mm
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする