曜日別特売

Xステージ 高精度タイプ

Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機Xステージ 高精度タイプ - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。

種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向X軸1方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971267ALS-215-H1P±7520025049014.5
500,000
499,800
549,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971477ALS-510-H1P±501501804908
450,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158788ALS-106-H1PC±301251253924.9
310,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158797ALS-904-H1PC±2090901962.8
250,000
249,800
274,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971242ALS-106-H1P±301251253924.8
310,000
取扱い終了
返品不可
88971653ALS-904-H1P±2090901962.7
250,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする