曜日別特売

Xステージ 中精度、長作動タイプ

Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機Xステージ 中精度、長作動タイプ - 中央精機

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。

種類Xステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)490送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002材質(テーブル)アルミ合金内容量1個
注意
※最高速度はステッピングモーターαSTEP用ドライバの速度フィルタ(時定数)の初期値によるものです。お客様にて速度フィルタを変更される場合には取扱説明書をお読みください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
質量(kg)
分解能
移動精度(mm)
モーメント剛性(sec/N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88971276ALS-220-C2P±10090.004mm真直度(水平・垂直)0.01、ヨーイング30sec、ピッチング50secヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02
360,000
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971294ALS-230-C2P±15010.50.004mm真直度(水平・垂直)0.02、ヨーイング35sec、ピッチング60secヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02
400,000
389,800
428,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88971312ALS-250-C2P±250130.004mm真直度(水平・垂直)0.025、ヨーイング35sec、ピッチング70secヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02
450,000
429,800
472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158806ALS-H220-C2P±10090.002mm真直度(水平・垂直)0.01、ヨーイング30sec、ピッチング50secヨー剛性:0.0.2、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02
510,000
499,800
549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158815ALS-H230-C2P±15010.50.002mm真直度(水平・垂直)0.02、ヨーイング35sec、ピッチング60secヨー剛性:0.0.2、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02
550,000
529,800
582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22158824ALS-H250-C2P±250130.002mm真直度(水平・垂直)0.025、ヨーイング35sec、ピッチング70secヨー剛性:0.0.2、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.02
600,000
599,800
659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする