曜日別特売

LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ

LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合

種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED内容量1個
全18種類を絞り込む
発光色
長さ(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
発光色
材質
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85882081CLK3C-24SG-CD昼光色(前面透明発光部)防水高耐食型/SUS316376(+3、-1)1.4922
82,600
55,980
61,578(税込)
106日以内出荷
返品不可
85882097CLK3C-24SG-CN昼白色(前面透明発光部)防水高耐食型/SUS316376(+3、-1)1.4922
82,600
55,980
61,578(税込)
106日以内出荷
返品不可
85882124CLK6C-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス6901.22225.5
71,600
52,980
58,278(税込)
96日以内出荷
返品不可
85882185CLK3C-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス3900.67625.5
38,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
85882063CLK3CL-24SG-CD昼光色(前面透明発光部)防水高耐食型/SUS316376(+3、-1)1.4922
79,800
取扱い終了
返品不可
85882072CLK3CL-24SG-CN昼白色(前面透明発光部)防水高耐食型/SUS316376(+3、-1)1.4922
79,800
取扱い終了
返品不可
85882106CLK6CL-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス6901.22225.5
69,800
取扱い終了
返品不可
85882115CLK6CL-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス6901.0725.5
69,800
取扱い終了
返品不可
85882133CLK6C-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス6901.0725.5
64,800
取扱い終了
返品不可
85882142CLK6S-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス6901.22225.5
59,800
取扱い終了
返品不可
85882151CLK6S-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス6901.0725.5
59,800
取扱い終了
返品不可
85882167CLK3CL-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス3900.67625.5
39,800
取扱い終了
返品不可
85882176CLK3CL-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス3900.67625.5
39,800
取扱い終了
返品不可
85882194CLK3C-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス3900.67625.5
34,800
取扱い終了
返品不可
85882203CLK3S-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス3900.67625.5
29,800
取扱い終了
返品不可
85882212CLK3S-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス3900.67625.5
29,800
取扱い終了
返品不可
85882221CLK2S-24AG-CD昼光色(前面透明発光部)強化ガラス2900.52625.5
27,800
取扱い終了
返品不可
85882237CLK2S-24AG-CN昼白色(前面透明発光部)強化ガラス2900.4525.5
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする