曜日別特売

SKYパッキン

SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所SKYパッキン - 阪上製作所
(18件のレビュー)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。

材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00002476SKY-12.520195.76.753131.520
オープン
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
00002485SKY-1422215.76.753141.522
オープン
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
00002494SKY-1624235.76.753161.524
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002503SKY-1826255.76.753181.526
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002512SKY-2028275.76.753201.528
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002528SKY-2230295.76.753221.530
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002537SKY-22.430295.76.753221.530
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002546SKY-23.532315.76.753241.532
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002555SKY-2533325.76.753251.533
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002564SKY-2836355.76.753281.536
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002573SKY-28A36355.76.753281.536
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002582SKY-30403978.563.530340
オープン
669
736(税込)
当日出荷
00002598SKY-31.5424178.563.532342
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00002607SKY-32424178.563.532342
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00002616SKY-35454478.563.535345
オープン
699
769(税込)
当日出荷
00002625SKY-35.5454478.563.536345
オープン
699
769(税込)
当日出荷
00002634SKY-36464578.563.536346
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00002643SKY-40504978.563.540350
オープン
699
769(税込)
当日出荷
00002652SKY-45555478.563.545355
オープン
879
967(税込)
当日出荷
00002668SKY-45A565589.573.545356
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00002677SKY-50605978.563.550360
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00002686SKY-53636278.563.553363
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
00002695SKY-55656478.563.555365
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
00002704SKY-56666578.563.556366
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
00002713SKY-60706978.563.560370
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
00002722SKY-60A717089.573.560371
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002738SKY-63737278.563.563373
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
00002747SKY-65757478.563.565375
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
00002756SKY-67777678.563.567377
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002765SKY-70807978.563.570380
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
00002774SKY-71807978.563.571380
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00002783SKY-75858478.563.575385
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
00002792SKY-80908978.563.580390
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00002808SKY-8510098101294854100
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00002826SKY-90105103101294904105
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
00002835SKY-95110108101294954110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
00002844SKY-981121109.5128.54984112
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002853SKY-1001151131012941004115
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
00002862SKY-1061201189.5128.541064120
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
00002878SKY-1121251239.5128.541124125
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
00002887SKY-112A1251231012941124125
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002896SKY-1181321309.5128.541184132
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002905SKY-1251401381012941254140
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
00002914SKY-1321451439.5128.541324145
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002923SKY-1361501489.5128.541364150
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
00002932SKY-1401551531012941404155
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
00002948SKY-1451601581012941454160
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
00002957SKY-1501651631012941504165
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002966SKY-1551701681012941554170
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00002975SKY-1601751731012941604175
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: ジャッキ修理

フロアジャッキの補修に使用したが、問題なく作動している。
パッキン類は消耗品なので、また使用したいと思う。

対象商品 : 00002528
2023-07-17
用途: 昇降リフトの油圧パッキン修理
製造業

中国製の昇降台車で、台が下がってしまう症状。修理諦めようと思いましたが、このパッキン交換で復活することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 00002862
2022-07-29
用途: 古いバイクリフトに装着

バイクリフトに装着しました!全然大丈夫でした!2本注文して、1本は在庫で持っています。

1が参考にしています
対象商品 : 00002686
2022-04-29
用途: 油圧シリンダーピストンパッキン交換

使用するためには坂上製作所の品物はかなり昔から使用しているので安心しています

対象商品 : 00002652
2022-03-26
用途: トヨタフォークリフトにて使用。
ナガツカ建築建設業・工事業

古い機種な為シールキットが無くここで探してみました。油圧シリンダーからの油漏れが直り、MonotaROに感謝です。

対象商品 : 00002677
2021-05-16
用途: オイルモーターの軸シール
イナバリテイル

重機、バックホーの旋回用オイルモーターの軸シールが、NGになり交換しました。今のところ、全くオイル漏れはしてません。

1が参考にしています
対象商品 : 00002528
2021-04-27
用途: オイル漏れ修理時

シリンダーのオイル漏れの修理に使用してます。色々なサイズが揃っているのでとても助かってます。

対象商品 : 00002862
2020-08-20
用途: 機械の修理

プレス機械のカウンターバランサ用パッキンに使用。問題なく使用できました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする