曜日別特売

GPYパッキン

GPYパッキン - 阪上製作所GPYパッキン - 阪上製作所GPYパッキン - 阪上製作所GPYパッキン - 阪上製作所
(3件のレビュー)
材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全23種類を絞り込む
外径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法DC(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法GC(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00003623GPY-40403936792.56.243040
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003632GPY-45454441792.56.243545
オープン
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
00003648GPY-50504946792.56.244050
オープン
839
923(税込)
当日出荷
00003657GPY-55555451792.56.244555
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
00003666GPY-60605956792.56.245060
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
00003675GPY-63636259792.56.245363
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003684GPY-656563.5598.51137.755265
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003693GPY-707068.5648.51137.755770
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003702GPY-757573.5698.51137.756275
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003718GPY-808078.5741012.539.256580
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
00003727GPY-858583.5791012.539.257085
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003736GPY-909088.5841012.539.257590
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003745GPY-100100989313163.512680100
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003754GPY-11011010810313163.512690110
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003763GPY-12012011811313163.5126100120
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003772GPY-12512512311813163.5126105125
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003788GPY-13013012812313163.5126110130
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003797GPY-14014013813313163.5126120140
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003806GPY-15015014814217204167125150
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003815GPY-16016015815217204167135160
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003824GPY-18018017817217204167155180
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003833GPY-20020019819217204167175200
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
00003842GPY-25025024824217204167225250
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 交換用
農・林・水産業

思ったよりぴったりだったのでとても大変よかったです

対象商品 : 00003632
2022-08-30
用途: 破損修理

油圧プレス修理にて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 00003632
2017-09-25
用途: 油圧プレスに使用いたひました。
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧プレスのオイル漏れがひどくだいたい同じサイズの物をさがし取り付けいたしました。結果はオイル漏れもなく使用する事ができました。チヤイナ品の油圧プレスは注意しましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする