曜日別特売

KYパッキン

KYパッキン - 阪上製作所KYパッキン - 阪上製作所KYパッキン - 阪上製作所
(5件のレビュー)
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全90種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00004122KY-6.316.315.38.510.57.536.3316.3
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004138KY-7.117.116.18.510.57.537.1317.1
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004147KY-818178.510.57.538318
オープン
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
00004156KY-1020198.510.57.5310320
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004165KY-12.522.521.58.510.57.5312.5322.5
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004174KY-1424238.510.57.5314324
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004183KY-1528271113.510315328
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004192KY-1626258.510.57.5316326
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004208KY-1831301113.510318331
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004217KY-18.531.530.51113.510318.5331.5
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004226KY-2033321113.510320333
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004235KY-2235341113.510322335
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004244KY-22.435.434.41113.510322.4335.4
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004253KY-2538371113.510325338
オープン
629
692(税込)
当日出荷
返品不可
00004262KY-2740391113.510327340
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004278KY-2841401113.510328341
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004287KY-3043421113.510330343
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004296KY-31.544.543.51113.510331.5344.5
オープン
649
714(税込)
当日出荷
返品不可
00004305KY-3245441113.510332345
オープン
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
00004314KY-3450481316123.5343.550
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00004323KY-3550481316123.5353.550
オープン
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
00004332KY-35.551.549.51316123.535.53.551.5
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004348KY-4056541316123.5403.556
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004357KY-4561591316123.5453.561
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
00004366KY-4763611316123.5473.563
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
00004375KY-5066641316123.5503.566
オープン
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
00004384KY-5571691316123.5553.571
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004393KY-5672701316123.5563.572
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004402KY-6076741316123.5603.576
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004418KY-6379771316123.5633.579
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004427KY-6480781316123.5643.580
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004436KY-6581791316123.5653.581
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004445KY-678785161915467487
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004454KY-709088161915470490
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004463KY-719189161915471491
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004472KY-759593161915475495
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004488KY-80100981619154804100
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004497KY-851051031619154854105
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004506KY-901101081619154904110
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
00004515KY-921121101619154924112
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004524KY-951151131619154954115
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004533KY-10012011816191541004120
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
00004542KY-10512512316191541054125
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004558KY-11013012816191541104130
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004567KY-11213213016191541124132
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004576KY-11813813616191541184138
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004585KY-12014013816191541204140
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00004594KY-12515014721241951255150
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
00004603KY-13015515221241951305155
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
00004612KY-13215715421241951325157
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00004375
2024-03-13
用途: 油圧パンチャーの油漏れ修理
山本農場農・林・水産業

なかなか珍しいパッキンなので助かりました 納期は少しかかりました。

対象商品 : 00004865
2021-05-24
用途: 圧搾機のパッキン

昭和初期の圧搾機に使っています。
たまたまピッタリ合ったもので、以前から使っておりました。
検索したら同じものが見つかり、とても嬉しかったです。
今後も継続して使っていきたいです。

対象商品 : 00004838
2021-06-09
用途: 機械メンテナンス

弊社の油圧プレス機に使用いたします。リピートをすると思います。

対象商品 : 00004287
2018-03-08
用途: 油圧シリンダーのオ-バ-ホ-ル
農・林・水産業

弊社の農業用機械修理等は自社で行っています。
柔軟性が有りスム-ズに正確に装着出来ました。また使ってみたいです。

対象商品 : 00004287
2018-03-07
用途: 油圧シリンダーのオーバーホル
農・林・水産業

農業機械整備等で油圧シリンダーの修理で必須パーツです、作業整備の完成度、に信頼できる逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする