阪上製作所
KYバイトンパッキン
材質
RF905
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
56
61
66
72
76
87
90
100
120
125
140
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00005023
KY-40F
56
3.5
13
16
12
3.5
40
4
56
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005032
KY-45F
61
3.5
13
16
12
3.5
45
4
61
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005048
KY-50F
66
3.5
13
16
12
3.5
50
4
66
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005057
KY-56F
72
3.5
13
16
12
3.5
56
4
72
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005066
KY-60F
76
3.5
13
16
12
3.5
60
4
76
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005084
KY-70F
90
4
16
19
15
4
70
4
90
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005093
KY-80F
100
4
16
19
15
4
80
4
100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005102
KY-100F
120
4
16
19
15
4
100
4
120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005118
KY-105F
125
4
16
19
15
4
105
4
125
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005127
KY-120F
140
4
16
19
15
4
120
4
140
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005075
KY-67F
87
4
16
19
15
4
67
4
87
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください