曜日別特売

NMYパッキン

NMYパッキン - 阪上製作所
(3件のレビュー)
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法H(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00005136NMY-332.1661.5
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005145NMY-992.112121.5
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
00005154NMY-10102.113131.5
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005163NMY-10A102.814141.5
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005172NMY-12122.816161.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00005188NMY-14142.818181.5
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005197NMY-15152.819191.5
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005206NMY-16162.820201.5
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005215NMY-18182.822221.5
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005224NMY-20202.824241.5
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005233NMY-25254.231313
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005242NMY-30304.236363
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-04
用途: 古い高圧洗浄機の修理に

昭和時代の高圧洗浄機の逃し弁のパッキン交換に使用しました。
手探りで寸法の近い物色々購入してやっと合致しました。

対象商品 : 00005163
2017-01-05
用途: 電動動噴用小型ユニフローポンプの修理
農・林・水産業

ピストン側から駆動軸側に水漏れしていたので交換しました。完全に元のように修理することが出来ました。パッキンはやはり定期的に交換するのが良いようです。

対象商品 : 00005163
2015-08-05
用途: プランジャーポンプの補修用
農・林・水産業

坂上製作所の製品の入手は非常に困難な状況のなか、入手でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする