阪上製作所
OSYパッキン
材質
RN 801
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
40
50
63
80
100
125
180
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00005258
OSY-40
40
39
7
5.8
3
30
40
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005267
OSY-50
50
49
7
5.8
3
40
50
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00005276
OSY-63
63
62
7
5.8
3
53
63
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005294
OSY-100
100
98.5
10
8.5
4
85
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005303
OSY-125
125
123.5
10
8.5
4
110
125
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005285
OSY-80
80
79
7
5.8
3
70
80
オープン
取扱い終了
返品不可
00005312
OSY-160
180
178.5
10
8.5
4
165
180
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください