ペンタシール(PS)

ペンタシール(PS) - 阪上製作所ペンタシール(PS) - 阪上製作所ペンタシール(PS) - 阪上製作所
(2件のレビュー)
材質RN906内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法GA(mm)
寸法GB(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00005495PS-472.53.9241.57
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00005504PS-582.53.9251.58
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005513PS-692.53.9261.59
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005522PS-8112.53.9281.511
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005538PS-9122.53.9291.512
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005547PS-10132.53.92101.513
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005556PS-10A143.24.42.9101.514
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005565PS-12163.24.42.9121.516
オープン
449
494(税込)
11日以内出荷
返品不可
00005574PS-12.516.53.24.42.912.51.516.5
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005583PS-14183.24.42.9141.518
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00005592PS-15193.24.42.9151.519
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
00005608PS-16203.24.42.9161.520
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005617PS-18223.24.42.9181.522
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00005626PS-20243.24.42.9201.524
オープン
479
527(税込)
当日出荷
00005635PS-22263.24.42.9221.526
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005644PS-22A284.764.322328
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005653PS-22.428.44.764.322.4328.4
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005662PS-24304.764.324330
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005678PS-25314.764.325331
オープン
499
549(税込)
当日出荷
00005687PS-26324.764.326332
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005696PS-28344.764.328334
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005705PS-30364.764.330336
オープン
499
549(税込)
当日出荷
00005714PS-31.537.54.764.331.5337.5
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005723PS-32384.764.332338
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005732PS-35414.764.335341
オープン
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
00005748PS-35.541.54.764.335.5341.5
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005757PS-38444.764.338344
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005766PS-40464.764.340346
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005775PS-42484.764.342348
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005784PS-45514.764.345351
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005793PS-46524.764.346352
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005802PS-48544.764.348354
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005818PS-50564.764.350356
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005827PS-50A607.596.950460
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005836PS-53637.596.953463
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005845PS-55657.596.955465
オープン
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
00005854PS-56667.596.956466
オープン
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
00005863PS-58687.596.958468
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005872PS-60707.596.960470
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005888PS-85957.596.985495
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005897PS-951057.596.9954105
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
00005486PS-362.53.9231.56
オープン
取扱い終了
返品不可
00005906PS-1001107.596.91004110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00005583
2021-01-04
用途: 田植え機の油圧シリンダーに
農・林・水産業

田植え機の純正は油圧シリンダーAssy供給のみでやっと探しあてました!

対象商品 : 00005608
2017-05-24
用途: バイク部品の補修

コストパフォーマンスが高いです。お買い得ですよー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする