曜日別特売

PNYパッキン

PNYパッキン - 阪上製作所
(5件のレビュー)

耐摩耗性重視のロッド専用パッキンで、給油、無給油からドライエアまでの条件下で安定したシール性を保持します。

材質RN 713RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00006064PNY-16245.75.2161.524
オープン
取扱い終了
00006073PNY-18265.75.2181.526
オープン
取扱い終了
返品不可
00006082PNY-20285.75.2201.528
オープン
取扱い終了
00006098PNY-22305.75.2221.530
オープン
取扱い終了
返品不可
00006107PNY-22.4305.75.222.41.530
オープン
取扱い終了
返品不可
00006116PNY-25335.75.2251.533
オープン
取扱い終了
返品不可
00006125PNY-28365.75.2281.536
オープン
取扱い終了
返品不可
00006134PNY-304076.530340
オープン
取扱い終了
返品不可
00006143PNY-324276.532342
オープン
取扱い終了
返品不可
00006152PNY-354576.535345
オープン
取扱い終了
00006168PNY-35.545.576.535.5345.5
オープン
取扱い終了
返品不可
00006177PNY-364676.536346
オープン
取扱い終了
返品不可
00006186PNY-405076.540350
オープン
取扱い終了
返品不可
00006195PNY-455576.545355
オープン
取扱い終了
返品不可
00006204PNY-506076.550360
オープン
取扱い終了
返品不可
00006213PNY-556576.555365
オープン
取扱い終了
返品不可
00006222PNY-607076.560370
オープン
取扱い終了
返品不可
00006238PNY-708076.570380
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00006064PNY-1613366449PNY-16KPNY-16 PNYパッキン 阪上製作所 13366449PNYパッキン阪上製作所1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006073PNY-1813366458PNY-18KPNY-18 PNYパッキン 阪上製作所 13366458PNYパッキン阪上製作所1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00006082PNY-2013366467PNY-20KPNY-20 PNYパッキン 阪上製作所 13366467PNYパッキン阪上製作所1個
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006098PNY-2213366476PNY-22KPNY-22 PNYパッキン 阪上製作所 13366476PNYパッキン阪上製作所1個
459
欠品中
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006107PNY-22.413366485PNY-22.4KPNY-22.4 PNYパッキン 阪上製作所 13366485PNYパッキン阪上製作所1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006116PNY-2513366494PNY-25KPNY-25 PNYパッキン 阪上製作所 13366494PNYパッキン阪上製作所1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006125PNY-2813366510PNY-28KPNY-28 PNYパッキン 阪上製作所 13366510PNYパッキン阪上製作所1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006134PNY-3013366519PNY-30KPNY-30 PNYパッキン 阪上製作所 13366519PNYパッキン阪上製作所1個
619
欠品中
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00006143PNY-3213366528PNY-32KPNY-32 PNYパッキン 阪上製作所 13366528PNYパッキン阪上製作所1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006152PNY-3513366537PNY-35KPNY-35 PNYパッキン 阪上製作所 13366537PNYパッキン阪上製作所1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00006168PNY-35.513366546PNY-35.5KPNY-35.5 PNYパッキン 阪上製作所 13366546PNYパッキン阪上製作所1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006177PNY-3613366555PNY-36KPNY-36 PNYパッキン 阪上製作所 13366555PNYパッキン阪上製作所1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006186PNY-4013366564PNY-40KPNY-40 PNYパッキン 阪上製作所 13366564PNYパッキン阪上製作所1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006195PNY-4513366580PNY-45KPNY-45 PNYパッキン 阪上製作所 13366580PNYパッキン阪上製作所1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006204PNY-5013366589PNY-50KPNY-50 PNYパッキン 阪上製作所 13366589PNYパッキン阪上製作所1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006213PNY-5513366598PNY-55KPNY-55 PNYパッキン 阪上製作所 13366598PNYパッキン阪上製作所1個
949
税込1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006222PNY-6013366607PNY-60KPNY-60 PNYパッキン 阪上製作所 13366607PNYパッキン阪上製作所1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00006238PNY-7013366616PNY-70KPNY-70 PNYパッキン 阪上製作所 13366616PNYパッキン阪上製作所1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00006082
2022-06-08
用途: タイヤチェンジャーのエアシリンダーに
農・林・水産業

同じ型のタイヤチェンジャーの修理をブログにアップされておられる方の
ページから辿り着き無事に修理することができました。
すぐに届いてエア漏れもバッチリ直りました。

対象商品 : 00006082
2022-05-14
用途: プレス機械のメンテナン使用使用
サービス業

手配依頼から手元に商品が短納期で入ったのが良かった

対象商品 : 00006116
2019-04-07
用途: エアーリアサスペンションの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

レース用マウンテンバイクのエアーリアサスペンションのパッキン(プラスチック製)が破断してしまい、
メーカーに修理を依頼しましたが、既に生産修了した製品で修理不可能と言われました。
諦めきれなかったので、モノタロウでサイズと利用目的に最も近いパッキンを探して、この製品に辿り着きました。
お陰でメーカーからも見放されたサスペンションは見事に復活しました。 ありがとうございました。

対象商品 : 00006082
2019-12-24
用途: 機械の修理

メーカー品なので問題なく使用できました。少量でも注文でき便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 00006082
2016-05-05
用途: タイヤチェンジャー修理

安心して使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする