曜日別特売

ミニYパッキンMYA

ミニYパッキンMYA - 阪上製作所ミニYパッキンMYA - 阪上製作所
(7件のレビュー)

小口径の空気圧用Uパッキンです。
摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。

種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00006545MYA-323661.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00006554MYA-424771.5
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
00006563MYA-525881.5
オープン
399
439(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
00006572MYA-626991.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00006588MYA-72710101.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00006597MYA-82811111.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00006606MYA-92912121.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00006615MYA-1021013131.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00006624MYA-10A2.51014142
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00006633MYA-112.51115152
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
00006642MYA-122.51216162
オープン
409
450(税込)
当日出荷
00006658MYA-12.52.512.516.516.52
オープン
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
00006667MYA-142.51418182
オープン
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
00006676MYA-152.51519192
オープン
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
00006685MYA-162.51620202
オープン
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
00006694MYA-182.51822222
オープン
459
505(税込)
当日出荷
返品不可
00006703MYA-202.52024242
オープン
499
549(税込)
当日出荷
00006712MYA-212.52125252
オープン
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
00006728MYA-222.52226262
オープン
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
00006737MYA-2432430303
オープン
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
00006746MYA-3433440403
オープン
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00006685
2025-01-07
用途: シリンダー修理
安武産工製造業

今まで、新品交換していたので、大変安く修理が、出来て大変満足しています。

2025-02-27
用途: メンテナンス時
モリタ建装建設業・工事業

なかなか探してて無かったのですが、同じサイズが見つかり良かったです。

対象商品 : 00006572
2022-04-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

価格の割に強度もあり、購入して良かったです。
前回使用した物より長持ちしそうなので、今後他の機械で必要な時にはこちらを使いたいです。

対象商品 : 00006667
2019-01-18
用途: 防水装置に使用。
建設業・工事業

本来の使用目的とは少し違っているが、精密機器の防水に使用。

対象商品 : 00006642
2018-07-19
用途: ウォシュレットの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォシュレットの流量調整バルブからの水漏れ。補修部品は製造廃止で修理不能…
ダメもとで分解したら、パッキンの不良でしたがどこにもなくずっと探してました。
ふと、チラ見したモノタロウさんにまさかの取り扱いが。
丸ごと交換15万ゴールが、わずか310円で治りました(笑)
助かりました!

対象商品 : 00006642
2016-11-01
用途: 温水便座の洗浄ノズル用

温水便座の洗浄ノズルからポタポタ水が漏れていたので、分解してみるとパッキンが硬くなって切れていました。モノタロウで検索したら、同じ大きさ・形状のパッキンがあってびっくり、ちゃんと使えました。

対象商品 : 00006606
2016-08-17
用途: 洗面台の水石鹸のピストンパッキン

サイズが同じなので流用できるか試しに購入したが、問題なく使用できました。
安価で修理ができ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする