阪上製作所
MYRパッキン
材質
RN 818
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00007078
MYR-8
8
2
11
1.5
2.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007087
MYR-10
10
2
13
1.5
2.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007096
MYR-10A
10
2.7
14
2
3.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007105
MYR-12
12
2.7
16
2
3.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007114
MYR-14
14
2.7
18
2
3.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007123
MYR-16
16
2.7
20
2
3.2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
00007132
MYR-20
20
2.7
24
2
3.2
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49977332
MYR-6D
6
2.05
9
1.5
2.5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49977348
MYR-4D
4
2.05
7
1.5
2.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
16日以内出荷
返品不可
00007053
MYR-4
4
2
7
1.5
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
00007062
MYR-6
6
2
9
1.5
2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください