曜日別特売

PSDバイトンパッキン

PSDバイトンパッキン - 阪上製作所PSDバイトンパッキン - 阪上製作所
材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00007342PSD-20F2019.52.42.241.51420
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007358PSD-25F2524.53.2321725
オープン
889
978(税込)
当日出荷
00007367PSD-40F4039.53.2323240
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007376PSD-50F5049.543.82.54050
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00007385PSD-63F6362.443.82.55363
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00007394PSD-80F8079.465.636580
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする