阪上製作所
PCSクッションシール
(1件のレビュー)
材質
RN 803
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全19種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
18
22
23
26
28
30
32
33
36
40
41.5
45
48
50
55
62
67
72
77
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00009406
PCS-10
8
18
12.5
5
4.7
15~20
10
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009415
PCS-14
12
22
16.5
5
4.7
15~20
14
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009424
PCS-15
13
23
17.5
5
4.7
15~20
15
23
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009433
PCS-18
16
26
20.5
5
4.7
15~20
18
26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009442
PCS-20
18
28
22.5
5
4.7
15~20
20
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009458
PCS-22
20
30
24.5
5
4.7
15~20
22
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009467
PCS-24
22
32
26.5
5
4.7
15~20
24
32
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
00009476
PCS-25
23
33
27.5
5
4.7
15~30
25
33
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
返品不可
00009485
PCS-28
26
36
30.5
5
4.7
15~30
28
36
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
00009494
PCS-30
28
40
33
6
5.6
20~30
30
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00009503
PCS-31.5
29.5
41.5
34.5
6
5.6
20~30
31.5
41.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009512
PCS-35
33
45
38
6
5.6
20~30
35
45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
00009528
PCS-38
36
48
41
6
5.6
20~30
38
48
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009537
PCS-40
38
50
43
6
5.6
20~40
40
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
00009546
PCS-45
43
55
48
6
5.6
20~40
45
55
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
00009555
PCS-50
48
62
53
7
6.6
25~40
50
62
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
00009564
PCS-55
53
67
58
7
6.6
25~40
55
67
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009573
PCS-60
58
72
63
7
6.6
25~40
60
72
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
00009582
PCS-65
63
77
68
7
6.6
25~40
65
77
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください