STシール(STタイプ)

STシール(STタイプ) - 阪上製作所STシール(STタイプ) - 阪上製作所STシール(STタイプ) - 阪上製作所STシール(STタイプ) - 阪上製作所STシール(STタイプ) - 阪上製作所
(1件のレビュー)
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法Gw(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法dw(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00009598ST-252524.624413.2333192225
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009607ST-303029.52962453.7321.52630
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009616ST-323231.530.562483.7323.52832
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009625ST-353534.533.562483.7326.53135
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009634ST-35.535.53534624103.732731.535.5
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009643ST-404039.538.5624103.7331.53640
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009652ST-454544.543.5624123.7336.54145
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
00009668ST-505049.548.5624123.7341.54650
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009677ST-555554.453624163.7346.54955
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009686ST-565655.454624163.7347.55056
オープン
2,088
2,297(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009695ST-606059.458624163.7351.55460
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
00009704ST-636362.461736.5166.24495763
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009713ST-656564.463736.5166.24515965
オープン
3,188
3,507(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009722ST-707069.468736.5206.24566470
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
00009738ST-717170.469736.5206.24576571
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009747ST-757574.473736.5206.24616975
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
00009756ST-808079.478736.5206.24667480
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009765ST-858584.483736.5206.24717985
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009774ST-909089.488736.5256.24768490
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009783ST-959594.493736.5256.24818995
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009792ST-10010099.498736.5256.248694100
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009808ST-105105104.4103736.5256.249199105
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009817ST-110110109.4108736.5306.2496104110
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009826ST-112112111.4110736.5306.2498106112
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009835ST-115115114.4113736.5306.24101109115
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009844ST-120120119.4118736.5306.24106114120
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009853ST-125125124.3123736.5306.24111119125
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009862ST-130130129.3128736.5306.24116124130
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009878ST-135135134.3133736.5306.24121129135
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009887ST-140140139.3138736.5406.24126134140
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009896ST-150150149.3148736.5406.24136144150
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009905ST-160160159.3158736.5406.24146154160
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
00009914ST-170170169.3168114105096150164170
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009923ST-180180179.3178114105096160174180
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009932ST-200200199.2198114105096180194200
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009948ST-220220219.2218114106096200214220
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009957ST-224224223.2222114106096204218224
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009966ST-230230229.2228114106096210224230
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009975ST-250250249.2248114106096230244250
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009984ST-280280279.2277114106096260272280
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
00009993ST-300300299.2297114106096280292300
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00009783
2023-05-30
用途: 機械の整備
三愛理研株式会社

寸法などの種類が分からなかったため困っていました。こちらですと、たくさんの種類の一覧から選択することが出来るため助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする