STKシール(STGタイプ)

STKシール(STGタイプ) - 阪上製作所STKシール(STGタイプ) - 阪上製作所
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法Gw(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法dw(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00010045STG-404039.538.5625104.83293640
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010054STG-636362.461625164.83525763
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010063STG-656564.463625164.83525965
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010072STG-707069.468625204.83596470
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010088STG-808079.478625204.83697480
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010097STG-909089.488625254.83798490
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010106STG-10010099.498736255.848694100
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010115STG-110110109.4108736305.8494104110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする