阪上製作所
STKシール(STRタイプ)
材質
PT 151
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00010124
STR-50
50
5
4.8
3
40
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010133
STR-60
60
5
4.8
3
50
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010142
STR-70
70
5
4.8
3
60
70
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010158
STR-80
80
5
4.8
3
70
80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010167
STR-90
90
5
4.8
3
80
90
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください