阪上製作所
PGリング(PGRIタイプ)
材質
PT 111
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00010176
PGRI-30
3
3.5
36
3.5
3
30
31
30.6
36
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010185
PGRI-35
3
3.5
41
3.5
3
35
36
35.6
41
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010194
PGRI-40
3
3.5
46
3.5
3
40
41
40.6
46
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010203
PGRI-45
3
3.5
51
3.5
3
45
46
45.6
51
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010212
PGRI-50
4
4
57
4
3.4
50
51
50.6
57
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010237
PGRI-70
4
4
78
4.5
3.8
70
71
70.6
78
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00010228
PGRI-60
4
4
67
4
3.4
60
61
60.6
67
オープン
取扱い終了
返品不可
00010246
PGRI-125
5
6
135
5.5
4.5
125
127
125.6
135
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください