長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。

用途
野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)0.36材質ポリエチレン(表面)シルバー/(裏面)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89988367#40001100×900×1500H
オープン
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
89988376#40001200×1000×1500H
オープン
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
89988385#40001100×1100×1500H
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする