SWウェアリング

SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所SWウェアリング - 阪上製作所
(5件のレビュー)
材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011235SW-303029.5295526230
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011244SW-31.531.531308827.5231.5
オープン
708
779(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011253SW-323231.530.58828232
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011262SW-353534.533.58831235
オープン
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
00011278SW-35.535.53534101031.5235.5
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011287SW-404039.538.5101036240
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
00011296SW-454544.543.5121241245
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011305SW-505049.548.5121246250
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
00011314SW-555554.453161649355
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011323SW-565655.454161650356
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011332SW-606059.458161654360
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
00011348SW-636362.461161657363
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00011357SW-656564.463161659365
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011366SW-707069.468202064370
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011375SW-757574.473202069375
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011384SW-808079.478202074380
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
00011393SW-858584.483202079385
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011402SW-909089.488252584390
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011418SW-959594.493252589395
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011427SW-10010099.4982525943100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
00011436SW-105105104.41032525993105
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011445SW-110110109.410830301043110
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011454SW-112112111.411030301063112
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011463SW-115115114.411330301093115
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011472SW-120120119.411830301143120
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011488SW-125125124.312330301193125
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011497SW-130130129.312830301243130
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011506SW-135135134.313330301293135
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011515SW-140140139.313840401343140
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
00011524SW-150150149.314840401443150
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011533SW-160160159.315840401543160
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011542SW-170170169.316850501643170
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011558SW-180180179.317850501743180
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011567SW-190190189.218850501843190
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011576SW-200200199.219850501943200
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011585SW-210210209.220850502043210
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011594SW-220220219.221860602143220
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011603SW-224224223.222260602183224
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011612SW-230230229.222860602243230
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011628SW-240240239.223860602343240
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011637SW-250250249.224860602443250
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011646SW-280280279.227760602724280
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011655SW-300300299.229760602924300
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00011542
2022-04-25
用途: 油圧シリンダ
株式会社 テクピス製造業

角をぺーパで処理、指先感覚でOKだし組込、オイルの吸い取りも良く使用しやすい。
が、高い!

1が参考にしています
対象商品 : 00011366
2018-10-12
用途: 油圧シリンダ-のメンテナンス時
有限会社藤正鉄工

油圧シリンダ-から漏油してきたので新品に交換しテストの結果オ-ケ-だったので満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 00011262
2018-02-23
用途: 重機のメンテナンス
岡エンジニアリング

小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 00011384
2015-03-27
用途: 部品組み立て

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが有って良かった!

対象商品 : 00011305
2014-12-07
用途: 二柱リフト シリンダーOH
有限会社小松アート

価格的に良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする