曜日別特売

SWAウェアリング

SWAウェアリング - 阪上製作所SWAウェアリング - 阪上製作所SWAウェアリング - 阪上製作所SWAウェアリング - 阪上製作所SWAウェアリング - 阪上製作所SWAウェアリング - 阪上製作所
(1件のレビュー)
材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011664SWA-202019.51933171.520
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00011673SWA-252524.52433221.525
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00011682SWA-303029.52944271.530
オープン
569
626(税込)
31日以内出荷
返品不可
00011698SWA-323231.53144291.532
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00011707SWA-353534.53444321.535
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011716SWA-404039.5395536240
オープン
569
626(税込)
当日出荷
00011725SWA-454544.5445541245
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011734SWA-505049.5495546250
オープン
649
714(税込)
当日出荷
00011743SWA-555554.5545551255
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011752SWA-606059.5596656260
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011768SWA-636362.4626659263
オープン
799
879(税込)
当日出荷
00011777SWA-656564.4646661265
オープン
859
945(税込)
当日出荷
00011786SWA-707069.4696666270
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011795SWA-757574.4746671275
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011804SWA-808079.4798876280
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
00011813SWA-858584.4848881285
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011822SWA-909089.4898886290
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011838SWA-959594.4948891295
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011847SWA-10010099.4981010952.5100
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
00011856SWA-120120119.411810101152.5120
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011865SWA-125125124.312310101202.5125
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011874SWA-140140139.313815151343140
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011883SWA-150150149.314815151443150
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011892SWA-160160159.315815151543160
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011908SWA-180180179.317815151743180
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011917SWA-200200199.219820201943200
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011926SWA-250250249.224820202443250
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00011822
2015-02-02
用途: 保守部品

物自体は良いのですが、商品ページがいい加減すぎます。
特に材質に材質コードを書いたら、専門家でも分かりません。
これの材質は、「布基材フェノール樹脂」が一般名称
通称は、「布ベーク」「布ベークライト」など
このページにたどり着くまでに
・材質・形状をキーにGoogleで取扱いwebショップを検索
・webショップのページでメーカを調査
・メーカのwebページで型番を調査
・型番をキーにGoogleで検索
・MonotaROでも扱っていることが判明
こんな手順を踏んでます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報は修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする