SWBウェアリング

SWBウェアリング - 阪上製作所SWBウェアリング - 阪上製作所SWBウェアリング - 阪上製作所
材質PB 251RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00011935SWB-202019.522171.520
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011944SWB-252524.522221.525
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011953SWB-303029.522271.530
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011962SWB-323231.533291.532
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011978SWB-404039.533371.540
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
00011987SWB-505049.544471.550
オープン
639
703(税込)
当日出荷
00011996SWB-636362.44459263
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012005SWB-808079.45576280
オープン
759
835(税込)
当日出荷
00012014SWB-10010099.466962100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012023SWB-125125124.3881212125
オープン
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
00012032SWB-140140139.3881362140
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012048SWB-160160159.3881562160
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
00012057SWB-180180179.3881762180
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする